新富士バーナー
新富士バーナーの 床/コンクリート/道路用
新富士バーナーの 線引き
新富士バーナーの テープ
ラインU字パーツ コンクリート・アスファルト用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
色
白
注文コード
07852961
品番
RM-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
主な用途
コンクリート・アスファルト
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物