みずわ工業
みずわ工業の バス用品
みずわ工業の 風呂いす
座・湯〜ラックスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07852997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
商品写真の色調は、実物と多少異なることがあります。
材質
スチールパイプ(プラスチックコーティング)
質量(kg)
2.5
色
アイボリー
幅(cm)
30
高さ(cm)
65
奥行き(cm)
38
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません