Carradice(キャラダイス)
Carradice(キャラダイス)の カゴ・ボックス・収納
Carradice(キャラダイス)の ボックス・バッグ
ジップサドルロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07855535
品番
C11BAG01901
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2 リットルも入るサドルとハンドルにも取 付けられる小ぶりで便利なバッグ。
色
ブラック
質量(g)
310
タイプ
ワックスドコットンダック
容量(L)
2
寸法(cm)
D13xW28
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。