ジップサドルロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード07855551 品番C11BAG01902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コーデュラ : デュポン 1000 デニールのナイロンで、大変丈夫な素材。
ポリアセタール:シリ コンコートした 600 デニールの高品質素材。(SQR TRAX 採用)
コットンダック:「キャラダイ ス」のためだけに開発された素材でわずかなメンテナンスで長年使用できる最高品質素材。
100% ナチュラルコットンで独特な織り方によりコーティングもラミネートも用いずに優れた耐水性。

グリーン 質量(g)310 タイプワックスドコットンダック 容量(L)2 寸法(cm)D13xW28
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする