ジップサドルロール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07855569 品番 C11BAG01904
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コーデュラ : デュポン 1000 デニールのナイロンで、大変丈夫な素材。
ポリアセタール:シリ コンコートした 600 デニールの高品質素材。(SQR TRAX 採用)
コットンダック:「キャラダイ ス」のためだけに開発された素材でわずかなメンテナンスで長年使用できる最高品質素材。
100% ナチュラルコットンで独特な織り方によりコーティングもラミネートも用いずに優れた耐水性。

バーガンディー 質量(g)310 タイプワックスドコットンダック 容量(L)2 寸法(cm)D13xW28
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする