Carradice(キャラダイス)
Carradice(キャラダイス)の カゴ・ボックス・収納
Carradice(キャラダイス)の ボックス・バッグ
サドルパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07855578
品番
C11BAG01701
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スーパー C で実績のあるポタリングレベル の荷物を 6 リットル入る最適なコンパクト なサドルバッグ。クラッシックシリーズデ ザインにグリーン仕様でサンエスオリジナ ルで用意。
色
グリーン
質量(g)
310
タイプ
ワックスドコットンダック
容量(L)
6
寸法(cm)
H16xD35xW19
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
※画像は装着例です。