Carradice(キャラダイス)
Carradice(キャラダイス)の カゴ・ボックス・収納
Carradice(キャラダイス)の ボックス・バッグ
コロラドシートパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07855700
品番
C11BAG04401
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
12 〜 16 リットル
色
ブラック
質量(g)
バッグ:335、 サポート:200、ライナー:65
寸法(cm)
(展開時) W57×H28×D15
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。