Carradice(キャラダイス)
Carradice(キャラダイス)の カゴ・ボックス・収納
Carradice(キャラダイス)の ボックス・バッグ
スーパーC オダックスサドルバッグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
07855901
品番
C11BAG04202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
バックマン : スポーツ
色
ブラック
質量(g)
654
タイプ
ワックスドコットンダック
容量(L)
9
ポケット数
2
寸法(cm)
H16xD15xW38
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。