スーパーC オダックスサドルバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード07855910 品番C11BAG04201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バックマン : スポーツ

グリーン 質量(g)654 タイプワックスドコットンダック 容量(L)9 ポケット数2 寸法(cm)H16xD15xW38
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする