※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
自吸ポンプ
(1件のレビュー)
取扱停止中
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
吸込口径(Φmm)
32
周波数(Hz)
60
注文コード
07857684
品番
32SQFD6.25S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
吸込口径・周波数
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
32
吸込口径(Φmm)
32
電動機出力(kW)
0.25
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-5(20℃)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
50/8.5、110/4.0
設置場所
屋内
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07857684
32SQFD6.25S
55018436
32SQFD6.25SA
自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)
1台
¥
72,980
税込
¥
80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07857684
32SQFD6.25S
64419488
32SQFD6.25SA
自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)
1台
¥
82,980
税込
¥
91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)