※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
水中ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200/220
取扱液
液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
吐出口径(Φmm)
40(50)
注文コード
07858052
品番
40/50DWVA6.15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥89,400
この商品は
電圧・取扱液・吐出口径
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
40(50)
出力(kW)
0.15
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.03/5.2 0.17/1.5
仕様
自動形
タイプ
自動形
取扱液
液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07858052
40/50DWVA6.15A
39188529
40(50)DWVA6.15A
DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)
エバラポンプ(荏原製作所)
1台
¥
66,980
税込
¥
73,678
品番が変更になりました
07858052
40/50DWVA6.15A
64419540
40/50DWVA6.15B
水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です