アルミ追肥機ALT-01 ペットボトルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07860977 品番ペットボトルセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

追肥作業省力化の決定版です。
作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。
このアルミ追肥機 ALT-01 ペットボトルセットは市販の2リットルのペットボトル対応となり、ボトルの口を本機に捻り入れ装着します。
散布機をお持ちでは無い、家庭菜園などに用いられる方に最適です。
一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25〜48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。

材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール 質量(kg)1.3 径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
注意
※使用する肥料は粒状タイプの肥料をおすすめします。
※ボカシ肥料等湿気のある肥料及び粉末肥料は、施肥量調整ハンドル部が詰まる事がありますのでご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする