静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 暖房オプション・交換部品
静岡製機の 暖房用品その他部品
SEタイマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07861011
品番
50351 111001
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,108
販売価格(税別)
¥
8,280
バスケットに入れる
30分の範囲の中で燃焼時間を自由に設定できます。
適合機種
SE150・200(aも含む)
使用温度範囲(℃)
-10〜100
角度(°)
最大:270
時間
最大設定:30分
時間精度(%)
最大時間±15
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格
AC125/10
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※ご使用前に取扱説明書をお読みください。