タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの プランター
スリムハーブプランター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07861187
品番
WSP-01BN
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
脚と水抜き穴が付いていて、風通しがよく植物の根腐れがしにくくなっています。持ち手も付いているので、持ち運びに便利です。
用途
スリムなので、テラスやベランダの省スペースで飾れるプランター。根の広がりを防ぐ間仕切り付きで、自由に付け外しができます。※土が入っていないときに限ります。
材質
天然木
色
ブラウン
サイズ
S
容量(L)
【土】約5.2(目安値)
穴数
【水抜穴】2箇所
仕切板
1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×15×15.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×10.5×12.5