タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの プランター
スリムハーブプランター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07861221
品番
WSP-02NN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
脚と水抜き穴が付いていて、風通しがよく植物の根腐れがしにくくなっています。持ち手も付いているので、持ち運びに便利です。
用途
スリムなので、テラスやベランダの省スペースで飾れるプランター。根の広がりを防ぐ間仕切り付きで、自由に付け外しができます。※土が入っていないときに限ります。
材質
天然木
色
ナチュラル
サイズ
M
容量(L)
【土】約8.7(目安値)
穴数
【水抜穴】3箇所
仕切板
2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×15×15.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×10.5×12.5