タカショー
タカショーの 空調/換気関連部品
タカショーの エアコン部材
タカショーの 室外機部品
室外機ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07861248
品番
NPM-EC01N
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
室外機カバーの上にお花やオーナメントが飾れます。室外機に被せるだけで簡単に設置できます。
用途
省スペースを有効活用できる、室外機用ラックです。
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
通常
耐荷重(kg)
10まで(天板1枚あたり)
寸法(cm)
約幅85.6×奥行33.6×高さ82
天板寸法(cm)
約幅80×奥行33
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約幅81.5×奥行31×高さ69
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。