BEW-ST04NW 美WOOD 室外機カバー タカショー 07861257

 

BEW-ST04NW 美WOOD 室外機カバー タカショー 07861257
BEW-ST04NW 美WOOD 室外機カバー タカショー 07861257
BEW-ST04NW 美WOOD 室外機カバー タカショー 07861257
BEW-ST04NW 美WOOD 室外機カバー タカショー 07861257
BEW-ST04NW 美WOOD 室外機カバー タカショー 07861257
BEW-ST04NW 美WOOD 室外機カバー タカショー 07861257
BEW-ST04NW 美WOOD 室外機カバー タカショー 07861257

美WOOD 室外機カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード07861257品番BEW-ST04NW
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

優れた耐久性・耐熱性・防食作用。庭収納シリーズは、自動車部品などのボンデ鋼板を採用しています。丈夫でサビに強いので、屋外でも長くお使いいただけます。また、収納庫やストッカーの背板や底板、棚板といった強度が必要な部分には壁や屋根などと同じ素材、ガルバリウム鋼板を使っています。日本の住まいにコーディネートしやすい自然素材を取り入れたモダンなエクステリア。シンプルで直線的なデザインが美しい収納庫本体に、ウッドカラーをポイ ントとして組み合わせました。現代的と自然的のコンビネーションは、日本の住まいに馴染みがよく、お庭の雰囲気に調和します。

用途
ナチュラルモダンテイストで庭の美観を損なわないおしゃれなデザイン。室外機の目かくし、スペースの有効活用に。上部の天板は、棚として使えるため、室外機を隠しながらスペースを有効活用できます。脚部にはアジャスターが付いているため、ガタツキを調整可能です。軒下に。バルコニーに。マンションに。
材質スチール、ボンデ鋼板ナチュラル耐荷重(kg)10まで(天板1枚あたり)寸法(cm)約幅91×奥行37.5×高さ80天板寸法(cm)約幅90×奥行37.5
取扱説明書:(0.96MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする