本体

- プラズマカー RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 07861291 - プラズマカー RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 07861291

プラズマカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンクピンク 注文コード07861291 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。
アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。
ギアもペダルもバッテリーもありません!
ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。
ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)
制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。
コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。

仕様組立必要 寸法(mm)790×420×350 質量(kg)3.5 ピンクピンク 耐荷重(kg)100 適合年齢(歳)3歳〜
注意
※簡単な組み立てが必要です。
※説明書をよくお読みください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする