協栄電機
協栄電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
協栄電機の スイッチ
協栄電機の ソレノイド/電磁機器
ブラシ CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
-
形状
C1-4
ホルダー
-
注文コード
07861412
品番
AG60
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・形状・ホルダー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。
KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
材質
KA75Z
形状
C1-4
寸法H(mm)
10
シリーズ
-
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
ホルダー
-
ブラシ
15×8×21
寸法w(mm)
25
チェーンNo.
60
質量(g/m)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません