協栄電機
協栄電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
協栄電機の スイッチ
協栄電機の ソレノイド/電磁機器
ブラシ CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CBシリーズ
形状
C4-1
ホルダー
BH3216
注文コード
07861428
品番
MG3216
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・形状・ホルダー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。
KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
材質
銅系
形状
C4-1
寸法H(mm)
-
シリーズ
CBシリーズ
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
55
ホルダー
BH3216
ブラシ
-
寸法w(mm)
-
チェーンNo.
-
質量(g/m)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません