フィッツケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)1 注文コード07861440 品番30-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は耐荷重・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る

包装資材の環境配慮

材質
引出、外枠、天板:PP
前枠:スチロール樹脂
ホワイトクリア 耐荷重(kg)1 寸法(cm)W22.4×D30.7×H12.4 製品質量(g)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
部品の保管

実験研究用の部品の保管のために購入しました.よくある衣装ケースと同じです.

2025-09-03
用途:
釣具の収納
運輸・通信業

構造もしっかりとしており、使い勝手が良くサイズも豊富で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする