※Sシリーズ

BH0806-10 ブラシホルダ 協栄電機 07861464 BH0806-10 ブラシホルダ 協栄電機 07861464

ブラシホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)7 シリーズSシリーズ 注文コード07861464 品番BH0806-10
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は電流・シリーズなど13種類から選べます 他の種類を見る

【Sシリーズ】
コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。
信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。
【Vシリーズ】
中容量クラスの電流供給用に適しています。
リング外径Φ75〜Φ170以内のご使用に適しています。
【Bシリーズ】
ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。
【Mシリーズ】
低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。

仕様標準圧力:250g/CB 材質BS 寸法L(mm)34 寸法H(mm)38 電流(A)7 シリーズSシリーズ 寸法D(mm)10 寸法l(mm)20 寸法T(mm)10 寸法P(mm)- 寸法M(mm)- 寸法h(mm)13 寸法Lm(mm)38 ブラシ8×6×22 ロッド径(Φmm)Φ10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スリップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする