TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
4.5
注文コード
07861589
品番
53-44M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
包装資材の環境配慮
材質
引出、外枠、天板:PP
前枠:スチロール樹脂
色
ホワイトクリア
耐荷重(kg)
4.5
寸法(cm)
W44×D53×H23
製品質量(g)
2400
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用