TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース マルチ 連結棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07861607
品番
40-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮
材質
PP
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
W30×D40×H2
製品質量(g)
360
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用