フィッツケース アドバンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 07862140 品番 55-35M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮

材質
引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
ホワイトクリア 耐荷重(kg)天板5 / 引出内3.6 寸法(cm)W35×D55×H25 製品質量(g)2580 再生材使用率(%)10 再生材使用使用
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする