開閉確認センサ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個タイププログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点出力方式NPN注文コード07863442品番E16
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
タイププログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油出力方式NPN対応機種HLA、HLAG、HLB、HLBGのみ電源電圧(V)DC10~28負荷電圧(V)DC30以下消費電流(mA)DC24Vにて10以下(ON時)ランプ発光ダイオード(ON時点灯)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上電流(mA)50以下衝撃最大100G絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと周囲温度(℃)-10~60リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード漏れ電流(μA)10以下リード線太さ(mm2)0.2リード線取出方向ストレートリード線芯数3芯内部降下電圧(V)50mAにて0.5以下リード線長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする