タイププログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油出力方式NPN対応機種HLA、HLAG、HLB、HLBGのみ電源電圧(V)DC10~28負荷電圧(V)DC30以下消費電流(mA)DC24Vにて10以下(ON時)ランプ発光ダイオード(ON時点灯)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上電流(mA)50以下衝撃最大100G絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと周囲温度(℃)-10~60リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード漏れ電流(μA)10以下リード線太さ(mm2)0.2リード線取出方向ストレートリード線芯数3芯内部降下電圧(V)50mAにて0.5以下リード線長さ(m)1