画像準備中

開閉確認センサ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイププログラマブルコントローラ専用 種類無接点 出力方式- 注文コード07863503 品番E17
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はタイプ・種類・出力方式など81種類から選べます 他の種類を見る
タイププログラマブルコントローラ専用 種類無接点 保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油 出力方式- 対応機種HLA、HLAG、HLB、HLBGのみ 電源電圧(V)- 負荷電圧(V)DC10〜30 消費電流(mA)- ランプ発光ダイオード(ON時点灯) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上 電流(mA)5〜25 衝撃最大100G 絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと 周囲温度(℃)-10〜60 リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード 漏れ電流(μA)1000以下 リード線太さ(mm2)0.2 リード線取出方向ストレート リード線芯数2芯 内部降下電圧(V)4以下 リード線長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする