近藤製作所
開閉確認センサ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類
無接点
出力方式
NPN
注文コード
07863564
品番
E18
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種類・出力方式
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類
無接点
保護構造
IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油
出力方式
NPN
対応機種
LHB(04AS、05ASのみ)、BSA、HLG、CKL、PLA
電源電圧(V)
DC10~28
負荷電圧(V)
DC30以下
消費電流(mA)
DC24Vにて10以下(ON時)
ランプ
発光ダイオード(ON時点灯)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガ一にて20以上
電流(mA)
50以下
衝撃
最大100G
絶縁耐圧
AC1000V1分間印加にて、異常なきこと
周囲温度(℃)
-10~60
リード線
耐油性ビニールキャブタイヤコード
漏れ電流(μA)
10以下
リード線太さ(mm
2
)
0.15
リード線取出方向
ストレート
リード線芯数
3芯
内部降下電圧(V)
50mAにて0.5以下
リード線長さ(m)
3