タイププログラマブルコントローラ、リレー用、IC回路(ランプなし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油出力方式-対応機種LHA(06ASのみ)、LHB(04AS、05ASのみ)、BHA(06ASのみ)、BHG(06ASのみ)、BHE(06Aのみ)、HLC(30ASのみ)、HLF、HMF(S)、HK(50AS1、63AS1のみ)、HK、HHC・D、HHE、HJQ(50AS1、63AS1のみ)、HMD、HJD(50AS1、63AS1のみ)、HJ(50AS1、63AS1のみ)、CKJ(B)、CKL、CKT・CKU、CKG(16ASは除く)、CKA(15ASは除く)、CKP(B)、ZRA、ZRB(30Aのみ)、ZA・ZC、ZB・ZD、EXL、CKR電源電圧(V)-負荷電圧(V)DC24、AC100消費電流(mA)-ランプ-絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上電流(mA)DC24Vにて50以下、AC100Vにて20以下衝撃最大30G絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと周囲温度(℃)-10~60リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード漏れ電流(μA)0リード線太さ(mm2)0.2リード線取出方向L字リード線芯数2芯内部降下電圧(V)0リード線長さ(m)3