タイププログラマブルコントローラ、リレー用、IC回路(ランプなし)、直列接続用
種類有接点
保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油
出力方式-
対応機種LHA(06ASのみ)、LHB(04AS、05ASのみ)、BHA(06ASのみ)、BHG(06ASのみ)、BHE(06Aのみ)、HLC(30ASのみ)、HLF、HMF(S)、HK(50AS1、63AS1のみ)、HK、HHC・D、HHE、HJQ(50AS1、63AS1のみ)、HMD、HJD(50AS1、63AS1のみ)、HJ(50AS1、63AS1のみ)、CKJ(B)、CKL、CKT・CKU、CKG(16ASは除く)、CKA(15ASは除く)、CKP(B)、ZRA、ZRB(30Aのみ)、ZA・ZC、ZB・ZD、EXL、CKR
電源電圧(V)-
負荷電圧(V)DC24、AC100
消費電流(mA)-
ランプ-
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上
電流(mA)DC24Vにて50以下、AC100Vにて20以下
衝撃最大30G
絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと
周囲温度(℃)-10〜60
リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード
漏れ電流(μA)0
リード線太さ(mm2)0.2
リード線取出方向ストレート
リード線芯数2芯
内部降下電圧(V)0
リード線長さ(m)5