タイププログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油出力方式-対応機種HLA、HLAG、HLB、HLBGのみ電源電圧(V)-負荷電圧(V)DC24、AC100消費電流(mA)-ランプ発光ダイオード(ON時点灯)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上電流(mA)DC24Vにて5~50、AC100Vにて7~20衝撃最大30G絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと周囲温度(℃)-10~60リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード漏れ電流(μA)0リード線太さ(mm2)0.2リード線取出方向L字リード線芯数2芯内部降下電圧(V)2.4以下リード線長さ(m)3