ER2L 開閉確認センサ 近藤製作所 07863932

開閉確認センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイププログラマブルコントローラ専用種類無接点出力方式-注文コード07863932品番ER2L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
タイププログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油出力方式-対応機種LHA、LHB(04AS、05ASのみ)、BHA、BHG、BHE、HMA、HLC、HLF、HMF(S)、HK(50AS1、63AS1のみ)、HK、HH、HHC・D、HHE、HJQ、HMD、HJD(50AS1、63AS1のみ)、HJ(50AS1、63AS1のみ)、HMB、CKS(F)、CKJ(B)、CKL、CKT・CKU、CKG、CKF、CK、CKA、BHS(L字のみ)、PLA、CKP(B)、WHA・WHF、WHB、TNB、ZRT、ZRA、ZRB、ZA・ZC、ZB・ZD、EXL、CKR電源電圧(V)-負荷電圧(V)DC10~30消費電流(mA)-ランプ発光ダイオード(ON時点灯)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上電流(mA)5~20衝撃最大100G絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと周囲温度(℃)-10~60リード線ロボットケーブル漏れ電流(μA)1000以下リード線太さ(mm2)0.15リード線取出方向L字リード線芯数2芯内部降下電圧(V)4以下リード線長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする