画像準備中

開閉確認センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイププログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 出力方式NPN 注文コード07864036 品番ER3-M5
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はタイプ・種類・出力方式など81種類から選べます 他の種類を見る
タイププログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油 出力方式NPN 対応機種LHA、LHB、BHA、BHG、BHE、HMA、HA(2MSは除く)、HC、HLC、HLF、HMF(S)、HF、HG、HK、HK、HH、HHC・D、HHE、HJQ、HMD、HB、HJD、HJ、HMB、HD、CKS(F)、CKJ(B)、CKL、CKT・CKU、CKG、CKF、CK、CKA、BHS(L字のみ)、PLA、CKP(B)、WHA・WHF、WHB、ZRT、ZRA、ZRB、ZA・ZC、ZB・ZD、EXL、CKR 電源電圧(V)DC10〜28 負荷電圧(V)DC30以下 消費電流(mA)DC24Vにて10以下(ON時) ランプ発光ダイオード(ON時点灯) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上 電流(mA)100以下 衝撃最大100G 絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと 周囲温度(℃)-10〜60 リード線ロボットケーブル 漏れ電流(μA)10以下 リード線太さ(mm2)0.15 リード線取出方向ストレート リード線芯数3芯 内部降下電圧(V)100mAにて0.5以下 リード線長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする