タイププログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JISC0920(防浸形)、耐油出力方式-対応機種LHA、LHB(04AS、05ASのみ)、BHA、BHG、BHE、HMA、HLC、HLF、HMF(S)、HK(50AS1、63AS1のみ)、HK、HH、HHC・D、HHE、HJQ、HMD、HJD(50AS1、63AS1のみ)、HJ(50AS1、63AS1のみ)、HMB、CKS(F)、CKJ(B)、CKL、CKT・CKU、CKG、CKF、CK、CKA、BHS(L字のみ)、PLA、CKP(B)、WHA・WHF、WHB、TNB、ZRT、ZRA、ZRB、ZA・ZC、ZB・ZD、EXL、CKR電源電圧(V)-負荷電圧(V)DC10~30消費電流(mA)-ランプ発光ダイオード(ON時点灯)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ一にて20以上電流(mA)5~20衝撃最大100G絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて、異常なきこと周囲温度(℃)-10~60リード線耐油性ビニールキャブタイヤコード漏れ電流(μA)1000以下リード線太さ(mm2)0.15リード線取出方向L字リード線芯数2芯内部降下電圧(V)4以下リード線長さ(m)3