Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 電気測定
Joman(旧:MCP)の テスタ(マルチメータ)
Joman(旧:MCP)の テスタその他関連用品
Y形テストリード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07864599
品番
S409B-4-R3-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Y形-Y形のテストリードです。
色
赤
定格電圧(V)
AC30, DC60
定格電流(A)
12
材質(絶縁体)
PVC
材質(表面)
PVC
リード線長さ(mm)
1000
断面積(mm
2
)
【リード】0.75