TRZ-D1-MT 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07864931

TRZ-D1-MT 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07864931
TRZ-D1-MT 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07864931
TRZ-D1-MT 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07864931
TRZ-D1-MT 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07864931
TRZ-D1-MT 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07864931

電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード07864931品番TRZ-D1-MT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。
防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)

適合機種
【水抜栓】MT-Ⅱ/MT-Ⅱ-H 13~30mm
MT-Ⅱ-PP/MX-D 13~25mm
MT-Ⅱ-D 13・20mm
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部質量(kg)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする