電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07864958 品番TRZ-D1-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。
防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)

適合機種
【水抜栓】TK-L 13・20mm
TK-LS 20mm
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部 質量(kg)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする