TRZ-D2-MT30 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07865001

TRZ-D2-MT30 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07865001
TRZ-D2-MT30 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07865001
TRZ-D2-MT30 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07865001
TRZ-D2-MT30 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07865001
TRZ-D2-MT30 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所 07865001

電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード07865001品番TRZ-D2-MT30
参考基準価格(税別)¥38,640販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。
防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)

用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部適合機種【水抜栓】MT 30mm質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする