Gigastone
Gigastoneの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Gigastoneの モバイルバッテリー/充電器
Gigastoneの モバイルバッテリー
Gigastone 100W急速充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07865195
品番
PD-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。
仕様
内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止
色
黒
質量(g)
210
出力(W)
【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×34×65
入力
100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)
USBポート数
3