付属品専用電源ケーブル(1.8m)、RCAケーブル、3.5mmステレオミニRCAケーブル、USB-Cケーブル、USBアダプター、リモコン、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)6.27
電源AC100-240V50/60Hz 75W
定格出力(W)合計88(ミッドバスユニット:32+32、ツイーター:12+12)
再生周波数帯域(Hz)50Hz〜40k
端子入力:USB-C、 Bluetooth、 Optical( 光角型プラグ)、 Coaxial、 Line In(RCA) ×2、出力:サブウーファー用3.5 モノラルミニ
サイズ(mm)幅145×奥行192×高さ237
ノイズレベルSN比:≦25db(A)/≧85db(A)
BluetoothVer/5.3、通信距離:約10、プロファイル:A2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC、 LDAC(48kHz/44.1kHz、 96kHz)
USB入力仕様:16bit/24bit, 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz