特殊加工導電性タッチペン「TALOG(タログ)」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07865265 品番 TLG-TP7-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

極細の特殊加工導電繊維を採用したタッチペンです。プリンストン製従来のタッチペン(TLG-TP2)と比較しても極細のタッチペンになったことで細かな操作がより快適になりました。導電繊維を採用しているので滑らかな使い心地も特徴です。
極細の持ち手にペンクリップ付きで持ち運びにも便利。

仕様保証:初期不良のみ ブラック 質量(g)約7 寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.6×118(ペンクリップ部含まず) 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 先端径(Φmm)5.6 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電容量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする