仕様DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW
質量(kg)約1.17
消費電力(W)約18(待機消費電力1以下)
電源AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A)
対応テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応
液晶サイズ15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素
バッテリー2000mAh7.4V(満充電3〜4時間、連続使用約2時間)
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット
スピーカー2+2(ステレオ)(W)
対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません
出力端子AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm)
サイズ(mm)幅380×奥行35.2×高さ231