メイクアップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10kg×2本) 注文コード 07872825 品番 20kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メイクアップは、細胞壁強化に欠かせない「有機酸カルシウム」と光合成を促進する「ビタミン様物質」を配合した即効性の高いカルシウム液肥です。
効果を実感しにくい場合もあるカルシウム。
メイクアップは効率よくカルシウムを供給することで細胞を強化し、更にビタミン様物質が天候不順等の環境ストレスで生じた根傷み等の改善に役立ちます。
カルシウムは、光合成により作られた炭水化物を果実や根へ転流を促したり、細胞壁成分のペクチン酸と結合して細胞膜の生成と強化に関係するなど、植物の丈夫な生長に欠かせない役割を担っています。これを補う事で結果的にストレスに強い丈夫な植物体にしてくれます。
メイクアップに含まれる有機酸カルシウムは、水に溶けやすい性質をもっています。効率の良い吸収が期待できます。
メイクアップに含まれるビタミン類似物質(コリン)は、浸透性がよく、効率良く植物に吸収されます。細胞膜だけでなく葉緑体の膜にも働きかけ、光合成を活発にするため、炭酸同化物量の増加が見込めます。
また、細胞質内に取込まれるとベタインという浸透圧を調整する物質に代謝されると言われています。暑さ、寒さ等の環境変化に強くなる手助けをしてくれる効果が期待できます。
ビタミン様物質の力で作り出す量を増やした炭酸同化物を、カルシウムの力を借りて果実や根に転流させる効果が期待できます。ビタミン様物質とカルシウムの相乗効果で植物の生育をサポートします。
アルカリ性剤を除く、殆どの殺虫剤、殺菌剤と混用できます。但し混ぜ合わせによっては薬害がでる恐れがありますので、ご注意ください。

適合作物野菜、草花、果樹
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする