1~3mmの顆粒で培土などにも混合しやすい
使い続けても土壌蓄積がない
肥料成分が無く、肥料設計を変えずに使える
根に当たっても害がでにくく、局所施肥ができる
期待できる効果 ・葉色改善による光合成促進
・根張り強化による活着促進、生育促進
・代謝正常化による生育維持
標準施用量
培土等への混合 1Lあたり1gを混合
圃場への施用 ・1反当たり50kg~100kg
・1m2当たり50~100g
具体的な使用例
1L当たりに1gを混合した培土をセルトレイ、ポットなどに詰めてから播種もしくは定植
播種・定植前に1m2あたり50~100g程度筋蒔きし、軽く混合
元肥と共に1反当たり50~100kgを施用