鉄力あぐり B12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07872877 品番18kg
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3〜5mmの粒で撒きやすい
・使い続けても土壌蓄積がない
・肥料成分が無く、肥料設計を変えずに使える
・根に当たっても害がでにくく、局所施肥ができる
期待できる効果 ・葉色改善による光合成促進
・根張り強化による活着促進、生育促進
・代謝正常化による生育維持
対象植物 生育期間が長い果菜類や果樹など
具体的な使用例
培土1L当たりに1gを混合した後、セルトレイ、ポットなどに詰めてから播種もしくは定植
播種・定植前に1m2あたり50〜100g程度筋蒔きし、軽く混合
イチゴの場合、1株当たり2gを筋蒔きした後に定植
元肥と共に1反当たり50〜100kgを施用
果樹の元肥、追肥時に標準施用量を一緒に施用

成分FeO(酸化第一鉄)、有機物 規格18kg 適合作物果樹、果菜類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする