植物に供給されやすい2価鉄と、バランス良く配合した微量要素を、手軽に供給することができます。 花や野菜の栽培全般に使用でき、生産物の品質向上に大きく貢献します。 地表面に5%も存在する鉄ですが、大部分は植物にとって吸収されにくい3価鉄であり、欠乏症状が発生しやすい元素の一つとなります。 「鉄力あくあF14」の鉄は植物が直接吸収できる2価鉄なので、早く吸収され、早く効果を発揮します。 また、マグネシウム・マンガン・ホウ素・亜鉛・銅・モリブデンなど微量要素は、適量施用が重要で、少ないと欠乏症が発生し、多すぎると過剰症が起こるため、配合バランスが重要です。 「鉄力あくあF14」は、微量要素を錯体キレートの形でバランス良く配合していますので、施用濃度と頻度を守れば手軽に、微量要素を供給することが出来ます。 花や野菜の栽培全般に使用でき、生産物の品質向上に大きく貢献します。 【高機能液肥の混合について】 1原液同士での混合は沈殿が生じる場合がありますのでお控えください。 2「液肥GB」は「ソイルマスター」 「バリカタ!」で”中和”後、他の高機能液肥と混合します。(最初に調合しておきます)。 3次に「ホストップ」「ホスカル」「ホスマグ」の亜リン酸系を混合し、「ネイチャーエイド」「ALAーFeSTA」を順に混合します。 4安定しないもの:「鉄力あくあF14」「マルチケーミン」など金属キレート剤は一番最後に混合します。