無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 伝送方法無線LAN:入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM方式)、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、直交周波数分割多元接続(OFDMA方式)、単信(半二重) 注文コード07872920 品番WEX-3000AX4EA/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は伝送方法など2種類から選べます 他の種類を見る

(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D

周波数範囲
無線LAN:IEEE802.11ax / IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2〜5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )
IEEE802.11ax / IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1〜13ch)
アンテナ方式
無線LAN:外部アンテナ
5GHz:2本
2.4GHz:2本
(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)
内蔵アンテナ
5GHz:1本
アンテナ外付けアンテナ 付属品スタンド、AC延長コード(2m)、取扱説明書(保証書) 質量(g)約250(本体のみ。付属品含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz 規格有線LAN:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 適合規格VCCI Class B 端子形状有線LAN:RJ-45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×87×33 ※付属品および突起物を除く 準拠規格無線LAN:IEEE802.11ax /IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T71(5GHz帯小電力データ通信システム)/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム) 最大消費電力(W)11.9 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:10〜85% セキュリティ無線LAN:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA3/WPA2-mixed、WPA2/WPA-mixed、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーモード、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 端子数有線LAN:1(AUTO-MDIX対応) データ転送速度有線LAN:1000/100/10Mbps×1(自動認識)、無線LAN(理論値):最大2401Mbps(IEEE802.11ax / 5GHz)、最大1733Mbps(IEEE802.11ac)、最大573Mbps (IEEE802.11ax / 2.4GHz)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送方法無線LAN:入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM方式)、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、直交周波数分割多元接続(OFDMA方式)、単信(半二重) 符号化方式【伝送路】有線LAN:8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式有線LAN:CSMA/CD 対応プロトコル有線LAN:TCP/IP

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする