11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07872965 品番WI-U2-866DM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。

準拠規格
IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠
ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
周波数範囲
5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)
W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500〜5720MHz)、2.4GHz:1〜13ch(2412〜2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 質量(g)約3 電源(V)5(USBより給電) 適合規格VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 2.0 動作温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:10〜85% ※結露なきこと セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)最大866 アクセス方式インフラストラクチャーモード

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
サブPC用
製造業

wihi親機をバッファローのwihi7に変えたので、同じメーカーのこれに変えました。同一メーカーの為相性も良さそうで快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする