※商品単品画像

669-982198 humor SILICONE CABLE TIE 3Sets humor 07885258 669-982198 humor SILICONE CABLE TIE 3Sets humor 07885258 669-982198 humor SILICONE CABLE TIE 3Sets humor 07885258 669-982198 humor SILICONE CABLE TIE 3Sets humor 07885258

humor SILICONE CABLE TIE 3Sets

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07885258 品番 669-982198
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルタイが登場しました。
同色3本セットなので、充電ケーブル、イヤホン、電源ケーブルなど色々なものを束ねるのに便利。タイに輪っかが付いているので、ケーブルを束ねたままフックなどに引っかけOKです。

用途
・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルホルダーとお揃いカラーでコーデが可能
・ケーブルに装着OK
・傘やバッグなどの目印にも
・コンセントやPC周りの配線の整理整頓に
・サラサラマット加工で汚れが付きにくい
厚さ(mm)約9(1本) ミントグリーン 質量(g)約3.5(1本) 内容ケーブルタイ×3 主材質シリコン 寸法(縦×横)(cm)約12×1.2(1本)
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォンなどのデジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品を電源コードに使用する場合は、束ねたまま通電しないでください。発熱、発火のおそれがあり大変危険です。
※小さなお子様など、本製品を口に入れないようご注意ください。窒息などの危険があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※ケーブルは別売りです。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする